GODKÄND LEVERANTÖR M07000.240.0280 Hylsskruv Standard M24 x 3 X 280, 5PK | AB8NXC 26LG79

APPROVED VENDOR M07000.240.0280 Insexskruv Standard M24 x 3 X 280, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8NXC Modell: M07000.240.0280Cross Ref: 26LG79 / 164F65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 486 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM24 x 3
Drivstorlek19mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.36mm
Huvudhöjd24mm
Head TypStandard
Längd under huvudet280mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M24
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC85mm
Tråd storlek3mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5508
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0280 Insexskruv Standard M24 x 3 X 280, 5PK
1 486 kr /packa