Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07400.080.0040 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 40, 100PK | AB8NPM 26LF26

APPROVED VENDOR M07400.080.0040 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 40, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NPM Modell: M07400.080.0040Cross Ref: 26LF26 / 42GG61
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
414SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd under huvudet40mm
Material10.9 Steel
Min. Brottgräns1000 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0040 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 40, 100PK
414SEK /packa