Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert M42 x 4.5, 2PK | AB8PCE 26LJ30

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M42 x 4.5, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8PCE Modell: M12300.420.0001Korsref.: 26LJ30

Få det Maj 14, Tisdag
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
440SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM42 x 4.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 5
Höjd42mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass5.8
Rockwell Hårdhet30
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd65mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3293
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Hexlåsnät med nyloninsats M42 x 4.5, 2PK
440SEK /packa