Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Threaded Rod Zinc M18 x 2.50mm x 3 Feet | AB8FAM 25DM08

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Gängstång zink M18 x 2.50 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FAM Modell: M20230.180.1000Korsreferens: 25DM08

Få det Maj 16, Torsdag
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
Finishzink
MaterialStål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM18 x 2.5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6371
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.180.1000 Gängstång zink M18 x 2.50 mm x 3 fot
434SEK /enhet