Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.100.0140 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 140mm Length, 10PK | AB8DGQ 25DA75

APPROVED VENDOR M51000.100.0140 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 140 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8DGQ Modell: M51000.100.0140Korsreferens: 25DA75 / 42GL87
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
363SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet140mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd32mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0140 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 140 mm längd, 10PK
363SEK /packa