Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.060.0030 Insexskruv Rostfritt stål M6 x 1, 30mm Längd, 50PK | AB7ALB 22TG14

APPROVED VENDOR M51010.060.0030 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 30 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7ALB Modell: M51010.060.0030Korsreferens: 22TG14
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
DiameterM6
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd4mm
Head TypHex
Huvudets bredd10mm
Längd under huvudet30mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd30mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3969
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0030 Insexskruv av rostfritt stål M6 x 1, 30 mm längd, 50 PK
112SEK /packa