Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 16mm Length, 25PK | AB7BPU 22TN94

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 16 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BPU Modell: M51010.120.0016Korsreferens: 22TN94 / 42GN29
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
251SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet16mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7191
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 16 mm längd, 25 PK
251SEK /packa