Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M4 x 0.70X60, 50PK | AB7DNH 22UC36

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 Insexskruv Standard rostfritt stål M4 x 0.70X60, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DNH Modell: M51050.040.0060Korsreferens: 22UC36 / 42GP34
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
162SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek3mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7mm
Huvudhöjd4mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 Insexskruv Standard rostfritt stål M4 x 0.70X60, 50PK
162SEK /packa