Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.060.0014 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M6 x 1X14, 50PK | AB8QRZ 26WC46

APPROVED VENDOR M51050.060.0014 Insexskruv Standard rostfritt stål M6 x 1X14, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8QRZ Modell: M51050.060.0014Korsreferens: 26WC46 / 42GP54
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet14mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns101,500
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC14mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2628
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.060.0014 Insexskruv Standard rostfritt stål M6 x 1X14, 50PK
121SEK /packa