Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X35, 50PK | AB7DPV 22UC70

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X35, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DPV Modell: M51050.080.0035Korsreferens: 22UC70 / 42GP81

Få det Maj 15, Onsdag
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
321SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet35mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8928
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0035 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X35, 50PK
321SEK /packa