Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55010.120.0040 Insexskruv Rostfritt stål M12 x 1.75, 40mm Längd, 25PK | AB7BTH 22TP54

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 40 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BTH Modell: M55010.120.0040Korsreferens: 22TP54 / 42GW18

Få det Maj 7, Tisdag
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
459SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet40mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd40mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1138
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 40 mm längd, 25 PK
459SEK /packa