Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.030.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M3 x 0.50X10, 50PK | AE8FQL 6CY95

APPROVED VENDOR M55050.030.0010 Insexskruv Standard rostfritt stål M3 x 0.50X10, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE8FQL Modell: M55050.030.0010Korsreferens: 6CY95 / 42GW87
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
43SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd3mm
Head TypStandard
Längd under huvudet10mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0441
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.030.0010 Insexskruv Standard rostfritt stål M3 x 0.50X10, 50PK
43SEK /packa