Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 40, 50PK | AB8TWN 29DK20

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Hylsskruv, platt rostfritt stål M4 x 0.70 X 40, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8TWN Modell: M55060.040.0040Korsreferens: 29DK20 / 42GX85

Få det Maj 8, Onsdag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.8.96mm
Huvudhöjd2.48mm
Head TypFlat
Längd under huvudet40mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M4
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek0.70mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0040 Hylsskruv, platt rostfritt stål M4 x 0.70 X 40, 50PK
179SEK /packa