Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55120.040.0012 Maskinskruvost M4 X 0.70 X 12 L, 50PK | AE9DRC 6HY36

APPROVED VENDOR M55120.040.0012 Maskinskruvost M4 X 0.70 X 12 L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE9DRC Modell: M55120.040.0012Korsreferens: 6HY36 / 127V33

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.7.0mm
Huvudhöjd2.6mm
Head TypCheese
Längd12 "
MaterialA4 rostfritt stål (jämförbart med 316 rostfritt stål)
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72,500 PSI
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55120.040.0012 Maskinskruvost M4 X 0.70 X 12 L, 50PK
105SEK /packa