Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M69135.060.0165 Nitmutter Räfflad zink M6 X 1 X 0.610, 50PK | AE4WZX 5NNR2

APPROVED VENDOR M69135.060.0165 Nitmutter räfflad zink M6 X 1 X 0.610, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4WZX Modell: M69135.060.0165Korsreferens: 5NNR2
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
114SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.390 "
Borrstorlek25 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.500 "
Grip Range0.027 till 0.165 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.03 "
Hålstorlek0.390 "
Längd0.573 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0165 Nitmutter räfflad zink M6 X 1 X 0.610, 50PK
114SEK /packa