Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Rivet Nut Knurled Zinc M6 X 1 X 0.690, 40PK | AE4WZN 5NNP4

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Nitmutter räfflad zink M6 X 1 X 0.690, 40PK

Finns i lager
Artikel: AE4WZN Modell: M69135.060.0260Korsreferens: 5NNP4
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
181SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.390 "
Borrstorlek25 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.500 "
Grip Range0.165 t0 0.260 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.04 "
Hålstorlek0.390 "
Längd0.69 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Nitmutter räfflad zink M6 X 1 X 0.690, 40PK
181SEK /packa