Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MPB3440 Socket Cap Skruvknapp 1/4-20 X 7/8, 5PK | AB9WJC 2FUF1

APPROVED VENDOR MPB3440 Socket Cap Skruvknapp 1/4-20 X 7/8, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJC Modell: MPB3440Korsreferens: 2FUF1
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Patroner2FUH5
Rockwell HårdhetC39 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3440 Socket Cap Skruvknapp 1/4-20 X 7/8, 5PK
284SEK /packa