Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-818 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK | AB9KGW 2DNK2

APPROVED VENDOR MS15795-818 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9KGW Modell: MS15795-818Korsreferens: 2DNK2

Få det Maj 15, Onsdag
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.0.531 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.062 "
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.074 till 0.121 "
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-824 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 till 0.16 "140SEK
GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-825 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 till 0.192 "143SEK
GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-826 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar 1 In | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 till 0.16 "93SEK
GODKÄND LEVERANTÖR NAS1149-C1690R Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 till 0.098 "99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS15795-818 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK
104SEK /packa