Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-608 Dowel Pin Rostfritt Stål 1/16 DX 3/4 Inch Längd, 25PK | AE3NCR 5EEG6

APPROVED VENDOR MS16555-608 Dowel Pin Rostfritt stål 1/16 DX 3/4 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NCR Modell: MS16555-608Korsreferens: 5EEG6

Få det Maj 15, Onsdag
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
405SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.0626 till 0.0628 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)610
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-608 Dowel Pin Rostfritt stål 1/16 DX 3/4 tum Längd, 25PK
405SEK /packa