Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MSB1-34 Shoulder Screw M6 X 1 X 8Mm L, 5PK | AE9JZK 6KB83

APPROVED VENDOR MSB1-34 Axelskruv M6 X 1 X 8 Mm L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9JZK Modell: MSB1-34Korsreferens: 6KB83

Få det Maj 16, Torsdag
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
339SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.12mm
Huvudhöjd6mm
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till B100
Axeldia.9.987mm
Axellängd8mm
Axellängdstolerans+ 0.050mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC11mm
Tråd storlekM6 x 1
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MSB1-34 Axelskruv M6 X 1 X 8 Mm L, 5PK
339SEK /packa