Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE P14392 Clevis Pin Headless 1/2 x 2 29 / 32l With 2 Rings | AC3WTN 2XAH3

APPROVED VENDOR P14392 sprintstift utan huvud 1/2 x 2 29/32 l med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WTN Modell: P14392Korsreferens: 2XAH3
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd2 29 / 32 "
Material1215 Steel
Total längd2 29 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14392 sprintstift utan huvud 1/2 x 2 29/32 l med 2 ringar
156SEK /enhet