Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P14395 Gaffelnål Huvudlös 1/2 x 3 13/32l med 2 ringar | AC3WTP 2XAH4

APPROVED VENDOR P14395 sprintstift utan huvud 1/2 x 3 13/32 l med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WTP Modell: P14395Korsreferens: 2XAH4

Få det Maj 16, Torsdag
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd3 13 / 32 "
Material1215 Steel
Total längd3 13 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14395 sprintstift utan huvud 1/2 x 3 13/32 l med 2 ringar
152SEK /enhet