Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SB-2024-0375-08-08 Blank Aluminium 2024 3/8 x 8 x 8 In | AB2VDM 1NYZ1

APPROVED VENDOR SB-2024-0375-08-08 Blank aluminium 2024 3/8 x 8 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AB2VDM Modell: SB-2024-0375-08-08Korsreferens: 1NYZ1
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
1 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTomt lager
Legeringstyp2024
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd8"
Längdtolerans+/- 0.002 "
MaterialAluminium
TemperT3
Tjocklek0.375 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypPrecision
Typisk hårdhet120
Typisk draghållfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka47,000 PSI
Bredd8"
Breddstolerans+/- 0.002 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddLegeringstypLängdTemperTjocklekTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-12-12 Tom aluminium 6061 1/4 x 12 x 12 tum | AB2UZR 1NYK3 SB-6061-0250-12-1212 "606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI2 119 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-12-18 Tomt aluminium 6061 1/4 x 12 x 18 tum | AB2UZT 1NYK4 SB-6061-0250-12-1812 "606118 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI2 904 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-12-24 Tomt aluminium 6061 1/4 x 12 x 24 tum | AB2UZU 1NYK5 SB-6061-0250-12-2412 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI3 720 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-02-12 Tom aluminium 6061 1/4 x 2 x 12 tum | AB2UZV 1NYK6 SB-6061-0250-02-122"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI776SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-24-24 Tomt aluminium 6061 1/4 x 24 x 24 tum | AB2UZW 1NYK7 SB-6061-0250-24-2424 "606124 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI6 942 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-04-12 Tom aluminium 6061 1/4 x 4 x 12 tum | AB2UZX 1NYK8 SB-6061-0250-04-124"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI1 072 kr
GODKÄND SÄLJARE SB-6061-0250-06-12 Tom aluminium 6061 1/4 x 6 x 12 tum | AB2UZY 1NYK9 SB-6061-0250-06-126"606112 "T651 / T65110.25 "9545,000 psi40,000 PSI1 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-2024-0375-08-08 Blank aluminium 2024 3/8 x 8 x 8 tum
1 906 kr /enhet