Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X60, 25PK | AE9BVH 6HHK2

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Insexskruv Standard M5 x 0.80X60, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE9BVH Modell: SC22050600-025P2Korsreferens: 6HHK2

Få det Maj 22, Onsdag
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet60mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22050600-025P2 Insexskruv Standard M5 x 0.80X60, 25PK
202SEK /packa