Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE SF14434RX Borrhylsa Fast borrstorlek 1-33 / 64 In | AA3CTJ 11H186

APPROVED VENDOR SF14434RX Borrbussning Slip Fast borrstorlek 1-33/64 In

Finns i lager
Artikel: AA3CTJ Modell: SF14434RXKorsreferens: 11H186

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

968SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypSlip Fast förnybar kombination
Koncentricitetstolerans0.0005 "TIR Max
Borrstorlek1-33 / 64 "
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.1-33 / 64 "
Inuti Dia. Tolerans0.0003- + 0.0007 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.2.25 "
Utanför Dia. Tolerans-0.0004 "
Total längd2.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7888
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.1
Fartygets bredd (cm)7.1
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBussningstypKoncentricitetstoleransBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR SF11212OM Borrbussning Typ Slip Fixed Borr Storlek 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK
GODKÄND SÄLJARE SF11212OP Borrbussningstyp Halkfast borrstorlek 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SF11212OR Borrbussningstyp Slipfast borrstorlek 1 In | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK
GODKÄNT SÄLJARE SF11212OW Borrbussningstyp Halkfast borrstorlek 1-1 / 32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SF11212OZ Borrbussning Typ Slip Fixed Borr Storlek 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK
GODKÄND SÄLJARE SF11212PB Borrbussningstyp Halkfast borrstorlek 1-1 / 16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SF11212PH Borrbussning Typ Slip Fixed Borr Storlek 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Fast förnybar kombination0.0005 "TIR Max1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "585SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SF14434RX Borrbussning Slip Fast borrstorlek 1-33/64 In
968SEK /enhet