Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SFT2816HM Borrbussningstyp Slipfast borrstorlek 6.7 mm | AA3ABK 11F613

APPROVED VENDOR SFT2816HM Borrbussning Typ Slip Fast Borr Storlek 6.7mm

Finns i lager
Artikel: AA3ABK Modell: SFT2816HMKorsreferens: 11F613

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypSlip Fixad förnybar kombination tunn vägg
Koncentricitetstolerans0.0005 "TIR Max
Borrstorlek6.7mm
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.6.7mm
Inuti Dia. Tolerans0.0001- + 0.0005 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.7 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans-0.0005 - -0.0007 "
Total längd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0207
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia. ToleransBussningstypKoncentricitetstoleransTotal längdBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR H136BA Borrbussning Typ H Borrstorlek # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad803SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138AA Borrbussning Typ H Borrstorlek # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad922SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138AM Borrbussning Typ H Borrstorlek # 69 | AA2QFZ 10Y841 H138 AM+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad826SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138AR Borrbussning Typ H Borrstorlek # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad826SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138BJ Borrbussning Typ H Borrstorlek # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad852SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H138CX Borrbussning Typ H Borrstorlek 2.45 mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Huvudpresspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad261SEK
GODKÄND SÄLJARE H14416RF Borrbussning typ H Borrstorlek 1-13 / 32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Huvudpresspassning0.0005 "TIR Max1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 genom härdad599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SFT2816HM Borrbussning Typ Slip Fast Borr Storlek 6.7mm
259SEK /enhet