Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TSC1616.1-100 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WYB 1HBT6

APPROVED VENDOR TSC1616.1-100 Halvrörsnit 1/4 X 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WYB Modell: TSC1616.1-100Korsreferens: 1HBT6

Få det Maj 22, Onsdag
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
439SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
Finishzink
Grip Range0.318 till 0.380 "
Huvud Dia.0.437 "
Huvudhöjd0.078 "
Head TypOval
Hålstorlek0.266 "
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd1 / 2 "
NittmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1616.1-100 Halvrörsnit 1/4 X 1/2 tum, 100PK
439SEK /packa