Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSI0-80050S0-025P Tumskruvspad 8-32 1/2 Längd, 25PK | AD7LDP 4FAC9

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Tumskruvspad 8-32 1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD7LDP Modell: TSI0-80050S0-025PKorsreferens: 4FAC9

Få det Maj 16, Torsdag
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
174SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ S
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.36 till 0.38 "
HuvudmaterialStål, zink
Head TypSpade
Huvudets bredd0.34 till 0.36 "
Längd1 / 2 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Axeldia.0.29 till 0.31 "
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Tumskruvspad 8-32 1/2" Längd, 25PK
174SEK /packa