Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSI0250200P0-025P Tumskruvspad 1/4-20 2 Längd, 25PK | AD7KWC 4EZX4

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Tumskruvspad 1/4-20 2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD7KWC Modell: TSI0250200P0-025PKorsreferens: 4EZX4
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
139SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ P
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.48 till 0.52 "
HuvudmaterialStål, zink
Head TypSpade
Huvudets bredd0.8 till 0.83 "
Längd2"
MaterialStål
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Tumskruvspad 1/4-20 2" Längd, 25PK
139SEK /packa