Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01062.050.1200 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 12, 5PK | AB7AGE 22TF24

APPROVED VENDOR U01062.050.1200 Insexskruv, klass 5 1/2-20 X 12, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7AGE Modell: U01062.050.1200Korsreferens: 22TF24
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
1 797 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet12 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5228
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.050.1200 Insexskruv, klass 5 1/2-20 X 12, 5PK
1 797 kr /packa