Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Hex Cap Screw Grade 5 1-8 X 4-1/4, 5PK | AB8TXX 29DK51

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Insexskruv, klass 5 1-8 X 4-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TXX Modell: U01200.100.0425Cross Ref: 29DK51 / 42HH44
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
558SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet4.25 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5448
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.100.0425 Insexskruv, klass 5 1-8 X 4-1/4, 5PK
558SEK /packa