Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04100.062.0100 Sexkantsskruv Grade 8 5/8-11 X 1, 10PK | AF2VJX 6YAT3

APPROVED VENDOR U04100.062.0100 Insexskruv, klass 8 5/8-11 X 1, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2VJX Modell: U04100.062.0100Korsreferens: 6YAT3 / 42HK35

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

182SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6944
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.062.0100 Insexskruv, klass 8 5/8-11 X 1, 10PK
182SEK /packa