Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04104.062.0200 Sexkantsskruv Klass 8 5/8-11 X 2, 5PK | AC4WTT 30Z449

APPROVED VENDOR U04104.062.0200 Insexskruv, klass 8 5/8-11 X 2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC4WTT Modell: U04104.062.0200Korsreferens: 30Z449
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
98SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet2"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningVänster hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5157
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.062.0200 Insexskruv, klass 8 5/8-11 X 2, 5PK
98SEK /packa