Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04160.050.0850 Sexkantsskruv Grad 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK | AA8RTH 19NT79

APPROVED VENDOR U04160.050.0850 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AA8RTH Modell: U04160.050.0850Cross Ref: 19NT79 / 156G08
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
537SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 / 2 "
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Flänsdia.8.5 "
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet8.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.050.0850 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 8-1/2, 5PK
537SEK /packa