Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04160.062.0175 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 1-3/4, 10PK | AB7AVZ 22TJ54

APPROVED VENDOR U04160.062.0175 Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 1-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7AVZ Modell: U04160.062.0175Korsreferens: 22TJ54
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9693
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.062.0175 Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 1-3/4, 10PK
99SEK /packa