Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04181.125.0002 Hex Nut Grade 8 1-1/4-12, 5PK | AC9KYU 3HEC6

APPROVED VENDOR U04181.125.0002 Sexkantmutter Grade 8 1-1/4-12, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9KYU Modell: U04181.125.0002Korsreferens: 3HEC6 / 42HT55

Få det Maj 8, Onsdag
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
278SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek1 1 / 4-12 "
FinishGul förzinkad
Grade8
Höjd1 1 / 16 "
MaterialKolstål
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek13
GängtypUNF
Typfull
Bredd1.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2204
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.125.0002 Sexkantmutter Grade 8 1-1/4-12, 5PK
278SEK /packa