Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.056.0400 Sexkantsskruv Klass 8 9/16-18 X 4, 5PK | AB7AYF 22TK24

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Insexskruv, klass 8 9/16-18 X 4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7AYF Modell: U04360.056.0400Korsreferens: 22TK24 / 42HU79
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
244SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet4"
MaterialStål
Min. Trådlängd1-3 / 8 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7141
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.056.0400 Insexskruv, klass 8 9/16-18 X 4, 5PK
244SEK /packa