Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07001.009.0062 Socket Cap Screw Standard 3-48 X 5/8, 100PK | AB8UAQ 29DL23

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Insexskruv Standard 3-48 X 5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8UAQ Modell: U07001.009.0062Korsreferens: 29DL23 / 42HZ79
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
444SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 3-48
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.3 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet5 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek48
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0706
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.009.0062 Insexskruv Standard 3-48 X 5/8, 100PK
444SEK /packa