Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Socket Cap Screw Standard 8-36 X 3/4, 100PK | AF2YNV 6ZE19

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Insexskruv Standard 8-36 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2YNV Modell: U07040.016.0075Cross Ref: 6ZE19 / 42JC59
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 8-36
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek36
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3969
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Insexskruv Standard 8-36 X 3/4, 100PK
226SEK /packa