Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07111.062.0175 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 1 3/4 Längd | AA9BTA 1CB68

APPROVED VENDOR U07111.062.0175 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 1 3/4 Längd

Finns i lager
Artikel: AA9BTA Modell: U07111.062.0175Korsreferens: 1CB68 / 163U46
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd1.75 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1206
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0175 Axelskruv räfflad 1/2-13 x 1 3/4 Längd
64SEK /enhet