Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U07111.075.0050 Axelskruv räfflad 5 / 8-11 x 1/2 Längd | AA9BZF 1CE10

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Axelskruv räfflad 5/8-11 x 1/2 Längd

Finns i lager
Artikel: AA9BZF Modell: U07111.075.0050Korsreferens: 1CE10 / 163U62
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd1 / 2 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Axeldia.3 / 4 "
Axellängd1 / 2 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1332
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0050 Axelskruv räfflad 5/8-11 x 1/2 Längd
60SEK /enhet