Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07415.031.0250 Hylshylsa Skruv Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK | AB8UCR 29DM05

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Socket Cap Skruv Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8UCR Modell: U07415.031.0250Cross Ref: 29DM05 / 42JK48
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
359SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet2.5 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns135,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5728
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07415.031.0250 Socket Cap Skruv Flat 5/16-18 X 2-1/2, 25PK
359SEK /packa