Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07800.011.0012 Hylssats Skruvkon 4-40 X 1/8, 100PK | AC4WPM 30P143

APPROVED VENDOR U07800.011.0012 Hylssats Skruvkon 4-40 X 1/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC4WPM Modell: U07800.011.0012Korsreferens: 30P143

Få det Maj 8, Onsdag
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
352SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.050 "
Drivstorlek0.050 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 8 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypKon
Rockwell HårdhetHRC 45-53
System för mätningInch
Tråd storlek4-40
TypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0081
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)5.38
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.011.0012 Hylssats Skruvkon 4-40 X 1/8, 100PK
352SEK /packa