Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.016.0043 Hylssats Skruvkopp 8-32 X 7/16, 100PK | AF2ZXR 6ZY14

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Socket Set Skruvkopp 8-32 X 7/16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2ZXR Modell: U07840.016.0043Korsreferens: 6ZY14
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.164 "
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd7 / 16 "
Punkt Dia.0.076 till 0.087 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.016.0043 Socket Set Skruvkopp 8-32 X 7/16, 100PK
170SEK /packa