Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.043.0150 Hylssats Skruvkopp 7/16-14 X 1-1/2, 25PK | AA8UPU 1AE19

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Sockets Set Skruvkopp 7/16-14 X 1-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8UPU Modell: U07840.043.0150Korsreferens: 1AE19 / 159H78
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
645SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.437 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.5 "
Punkt Dia.0.232 till 0.252 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4928
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Sockets Set Skruvkopp 7/16-14 X 1-1/2, 25PK
645SEK /packa