Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.043.0175 Socket Set Screw Cup 7/16-20 X 1-3/4, 25PK | AA8UPZ 1AE60

APPROVED VENDOR U07852.043.0175 Sockets Set Skruvkopp 7/16-20 X 1-3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8UPZ Modell: U07852.043.0175Korsreferens: 1AE60 / 159H83

Få det Maj 22, Onsdag
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
808SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.437 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1.75 "
Punkt Dia.0.232 till 0.252 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek7 / 16-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5751
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0175 Sockets Set Skruvkopp 7/16-20 X 1-3/4, 25PK
808SEK /packa