Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 6-32 X 1/2, 100PK | AB8FWQ 25J697

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 6-32 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FWQ Modell: U07890.013.0050Korsref: 25J697
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
219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.138 "
Drivstorlek1 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.069 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 53
Tråd storlek6-32
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0616
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.013.0050 Hylssats Skruv räfflade kopp 6-32 X 1/2, 100PK
219SEK /packa