Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-28 X 1/4, 100PK | AA9XLE 1HLR4

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Hylssats Skruv räfflade kopp 1/4-28 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9XLE Modell: U07891.025.0025Korsreferens: 1HLR4
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.125 "
PunkttypRäfflad kopp
Rockwell HårdhetHRC 48 till 52
Tråd storlek1 / 4-28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0774
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Hylssats Skruv räfflade kopp 1/4-28 X 1/4, 100PK
330SEK /packa