Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 3 Length, 100PK | AB2DRR 1LE37

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 3 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DRR Modell: U08450.025.0300Korsreferens: 1LE37 / 166W44
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
288SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek7 / 16 "
Längd3"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 4 "
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.597
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Sexkantsskruv galvaniserad 1/4 X 3 Längd, 100PK
288SEK /packa