Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Hex Lag Screw Galvanised 1/2 X 2 Length, 50PK | AB2DTU 1LE62

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DTU Modell: U08450.050.0200Korsreferens: 1LE62 / 166W56
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
924SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishVarmt förzinkat
Grade1
Hexstorlek3 / 4 "
Längd2"
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6438
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Sexkantsskruv galvaniserad 1/2 X 2 Längd, 50PK
924SEK /packa